Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052013
Cod. Produttore
1052013
Cod. EAN
8016692127668

Informazioni di prodotto

TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg13, IP54, GRIGIO RAL 7035
Il tappo PA6 IP54 PG13 grigio è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'integrità delle connessioni elettriche. Realizzato in materiale PA6, offre una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La classificazione IP54 assicura che il tappo sia impermeabile e protetto da corpi solidi, mentre il design grigio si integra facilmente in vari contesti. Scegli la qualità e la sicurezza per le tue installazioni elettriche.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13.5

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

TAPPO PA6 IP54 PG13 GRIGIO

€ 0,2381 x 1 pz.
(pz.)