Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Corrisponde al codice prodotto: cem1053m50
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
50
passo della filettatura
1.5 mm
numero RAL
7035
colore
grigio luce
qualità del materiale
poliammide
materiale
plastica
tipo di filettatura
metrico
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te