Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M25N
Cod. Produttore
1053M25N
Cod. EAN
8016692154770

Informazioni di prodotto

TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M25x1,5, IP54, NERO RAL 9005
Il tappo CE1053M25N è realizzato in PA6, un materiale di alta qualità che garantisce robustezza e durata. Con una classificazione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. Il suo design con filettatura M25X1,5 e il colore nero conferiscono un aspetto elegante e funzionale. Questo tappo è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ogni situazione.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

9005

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico