Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5SZ3
Cod. Produttore
ZB5SZ3
Cod. EAN
3389110099522

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5, XB7
  • Diametro foro: 22 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica
  • Forma: Arrotondata
  • Funzione: Accessorio otturatore
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il tappo otturatore in plastica Harmony XB4 di Schneider Electric è compatibile con i pulsanti Harmony XB4, XB5 e XB7 con pulsanti a filo ghiera. Ha un colore nero e una forma arrotondata. Questo tappo otturatore in plastica è progettato come accessorio opzionale da usare con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità standard di comando e segnalazione da 22 mm XB4, XB5 e XB7.

colore

Nero

diametro del foro

22,5 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XB5

Produttore

Tappo otturatore per unità ø 22 mm - nero - 10/conf

€ 3,11 x 1 pz.
(pz.)