Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2052036N
Cod. Produttore
2052036N
Cod. EAN
8016692153124

Informazioni di prodotto

TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg36, IP54
Il tappo in ottone nichelato CE2052036N offre una protezione IP54, rendendolo ideale per ambienti con esposizione a polvere e spruzzi d'acqua. Con un attacco PG36, questo accessorio è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in ottone di alta qualità, il tappo combina robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Scegli la qualità e l'affidabilità del tappo CE2052036N per le tue esigenze elettriche.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

PG

Produttore

TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 PG36