Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2052016N
Cod. Produttore
2052016N
Cod. EAN
8016692147130

Informazioni di prodotto

TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg16, IP54
Il tappo in ottone nichelato CE2052016N è progettato per garantire un'eccellente protezione IP54, rendendolo ideale per ambienti esigenti. Questo accessorio di alta qualità è compatibile con il connettore PG16, assicurando una chiusura sicura e affidabile. La finitura in ottone nichelato non solo offre resistenza alla corrosione, ma conferisce anche un aspetto elegante. Perfetto per applicazioni elettriche, questo tappo combina funzionalità e stile per soddisfare le esigenze dei professionisti.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.5 mm

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

PG

Produttore

TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 PG16