›

Tappo chiusura metallo nichelato M40 IP65 installazione elettrica

Cod. Rexel GWGW76978
Cod. Produttore GW76978
Cod. EAN 8011564221512

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Filettatura: M40
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura impiego: -30 +100 °C
  • Diametro esterno: 44 mm
  • Spessore: 13 mm
  • Serie: GW FIT
  • Codice Electrocod: 3651

Descrizione del prodotto

Tappo di chiusura in metallo M40 con filettatura metrica, realizzato in ottone nichelato per garantire una protezione superiore e resistenza alla corrosione. Il prodotto è privo di alogeni e offre una protezione della superficie nichelata, assicurando anche proprietà antiurto. Progettato per impieghi elettrici in ambito residenziale, terziario e industriale, assicura un grado di protezione IP65, rendendolo ideale per ambienti con esigenze di tenuta contro polvere e acqua. La temperatura di utilizzo varia da -30 a +100 °C, garantendo affidabilità in diverse condizioni operative. Dimensioni compatte con diametro esterno di 44 mm e spessore di 13 mm. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

Serie

Building,GW FIT

Tappo chiusura metallo nichelato M40 IP65 installazione elettrica