Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52377
Cod. Produttore
GW52377
Cod. EAN
8011564773240

Informazioni di prodotto

TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - M40
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

numero RAL

7035

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

grigio luce

Produttore

Tappo chiusura nylon M40 accessorio installazione elettrica GW FIT impianti residenziali e industriali