›

Tappo chiusura ottone nichelato M63 IP65 installazioni elettriche esterno

Cod. Rexel GWGW76974
Cod. Produttore GW76974
Cod. EAN 8011564773295

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M63
  • Temperatura impiego: -30 +100 °C
  • Diametro esterno: 68 mm
  • Spessore: 16 mm
  • Profondità: 10 mm
  • Serie: GW FIT

Descrizione del prodotto

Tappo di chiusura in metallo nichelato con filettatura metrica M63, progettato per garantire protezione IP65. Realizzato in ottone di alta qualità, è privo di alogeni e offre resistenza agli urti e alla corrosione grazie al rivestimento nichelato. Adatto per installazioni elettriche in ambito residenziale, terziario e industriale, supporta temperature di esercizio comprese tra -30 e +100 °C, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

Serie

Building,GW FIT

Tappo chiusura ottone nichelato M63 IP65 installazioni elettriche esterno