Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74521
Cod. Produttore
GW74521
Cod. EAN
8011564823013

Informazioni di prodotto

La serie 74 PS offre soluzioni efficienti per il comando e il controllo delle macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al diametro standard Ø 22 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio con contenitori modulari da 1 a 12 posti
  • Componenti completi e pronti all’uso per una rapida configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 per ambienti industriali esigenti
  • Controllo sicuro e affidabile dello stato di funzionamento delle apparecchiature
  • Interfaccia uomo-macchina intuitiva e funzionale
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

Accessorio

Serie

74 PS,Building

Produttore

Tappo cieco 22 mm per pulsanti serie 74 PS con protezione IP66, interfaccia uomo-macchina industriale