Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX47000
Cod. Produttore
DX47000
Cod. EAN
8018678012814

Informazioni di prodotto

TAPPO CHIUSURA GIUNTO TRIX D.16/25
Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

materiale

plastica

superficie

non trattato

senza alogeni

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio luce

Produttore

Tappo chiusura giunto TRIX diametro 16/25 per sistemi tubi protettivi rigidi Serie RK