Prodotti /

Cod. Rexel
Y5HTRC20
Cod. Produttore
HTRC20
Cod. EAN
8033712907628

Informazioni di prodotto

Tappetino scaldante a potenza costante preassemblato per rampe e superfici esterne - 20 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I cavi scaldanti a potenza costante sono composti da "tratti riscaldanti", che erogano una potenza predeterminata e costante. La coppia di conduttori paralleli ? rivestita di una guaina isolante, sulla quale ? avvolto un filamento resistivo, collegato alternativamente ai conduttori in corrispondenza di opportune interruzioni della guaina, in modo da ottenere il tratto di resistenza parallelo a potenza costante. Il cavo ? generalmente attivato da un interruttore azionato da un termostato. I sistemi scaldanti a potenza costante (cavi ovvero tappetini realizzati con cavi disposti a serpentina) costituiscono una soluzione semplice ed economica per la protezione antigelo ed il tracciamento di piccole tubazioni, serbatoi, o marciapiedi e rampe carrabili.

larghezza

500 mm

Tipologia

Cavo riscaldamento

potenza

225 WATT_METROQ

superficie

7 SQUARE_METER

lunghezza

20000 mm

carico del conduttore riscaldante

15 WATT_METRO

con tappetino portante

fissaggio del conduttore riscaldante

Altro

numero di conduttori a freddo

3

lunghezza dei conduttori a freddo

5000 mm

adatto come riscaldamento di aree aperte

adatto come riscaldamento di tetti

Adatto per ambienti umidi

potenza allacciata

2250 ... 2250 W

tensione allacciata

230 ... 230 V

Produttore

TAPPETINO SCALDANTE 20M 225 W/M2