Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDABMT-A-C
Cod. Produttore
ABMT-A-C
Cod. EAN
0074983859993

Informazioni di prodotto

Il supporto con adesivo per fascette offre un fissaggio rapido e sicuro per cavi, ottimizzando l’organizzazione e la gestione degli impianti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’adesivo in gomma
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale in nylon 6.6 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Protezione da usura e calore
  • Gestione ordinata e pulita dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Tak-Ty® Hook and Loop Cable Tie Mount is mounted with a rubber adhesive. The cable tie mount is made of nylon 6.6 and increases mechanical strength, heat and wear resistance, and stiffness. It is used with HLT/HLS Tak-Ty® Hook and Loop Cable Ties. The cable tie mount is 1.12 inches L x 1.12 inches W (28.5mm x 28.5mm). It comes in packages of 100.

Produttore

Tak-Ty® Supporto per fascette a gancio e ad anello