› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Taglierina Din con doppia lama profilo Omega per taglio profili, portabarre 1000 mm, guida ortogonale, kit prolunga opzionale

DKC
Cod. Rexel DK001103-1BC
Cod. Produttore 001103-1BC
Cod. EAN 8033648230272

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TAGLIADIN CON COPPIA LAME E CEN
  • Portabarre: Standard 1000 mm
  • Lame: Profilo Omega doppio
  • Guida: Staffa per ortogonalità
  • Prolunga: Kit opzionale 600 mm
  • Serie: Non specificata
  • Profilo lame: Alta e ridotta
  • Tipo: Taglierina Din

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo di DK001103-1BC, il prodotto che unisce stile e funzionalità in un'unica soluzione impeccabile. Scoprite le caratteristiche che lo rendono un must-have: - Design moderno ed elegante che si adatta a ogni ambiente - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo - Disponibile in un'affascinante tonalità che si abbina perfettamente con qualsiasi arredamento - Facile da pulire e mantenere, per una gestione senza stress - Funzionalità versatile che lo rende adatto a svariati utilizzi Aggiungete un tocco di classe alla vostra casa con DK001103-1BC - non potrete fare a meno di amarlo! Descrizione del produttore: La taglierina Din con portabarre a doppia lama a profilo Omega e guida. viene fornita completa di coppia di lame a profilo Omega (Omega alta e Omega ridotta), staffa di guida per migliorare l'ortogonalità del taglio e portabarre standard lungo 1000 mm, con la possibilità di utilizzare il kit di prolunga da 600 mm.

Caratteristiche tecniche

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

applicazione foratura

applicazione taglio

Taglierina Din con doppia lama profilo Omega per taglio profili, portabarre 1000 mm, guida ortogonale, kit prolunga opzionale