Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3311961
Cod. Produttore
3311961
Cod. EAN
0095969463881

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TACH20 CONTAGIRI
  • Tipo: DIGITALE
  • Funzione: VELOCITÀ, CONTAGIRI
  • Classe ETIM: EC001191
  • Applicazione: PORTATILE
  • Serie: TACH
Il tachimetro digitale TACH20 è uno strumento preciso e affidabile progettato per la misurazione della velocità di rotazione. Dotato di un display chiaro e di un'interfaccia semplice con pulsanti intuitivi, consente di monitorare in modo rapido e accurato i giri al minuto (rpm). La struttura ergonomica e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e meccanico, garantendo facilità d'uso e portabilità. Questo contagiri digitale è uno strumento essenziale per il controllo e la manutenzione di macchinari e motori. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: TACH20 CONTAGIRI DIGITALE,VELOC,CON3311961 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001191 - Contagiri/tachimetro portatile

visualizzazione

Digitale

misurazione senza contatto del numero di giri (ottica)

misurazione meccanica del numero di giri

misurazione della velocità superficiale

Serie

TACH

Produttore

Contagiri digitale TACH20 portatile velocità e contatto