Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01866
Cod. Produttore
B01866
Cod. EAN
8015892018660

Informazioni di prodotto

Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 200x60 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canali porta apparecchi e porta cavi in PVC autoestinguente, ideali per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b200 x h60 mm, garantiscono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, offrono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

numero di pareti divisorie innestabili

4

Sezione utilizzabile

10370 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA N

Produttore

TA-N 200x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

€ 41,63 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
8 m
Q.tà consigliata info