Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01867
Cod. Produttore
B01867
Cod. EAN
8015892018677

Informazioni di prodotto

TA-N 200X60 G CAN.PAR.P.APP.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA-N 200x60 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

numero di pareti divisorie innestabili

4

Sezione utilizzabile

10370 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA N

Produttore

TA-N 200x60 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO