Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01871
Cod. Produttore
B01871
Cod. EAN
8015892018714

Informazioni di prodotto

TA-N 120X80 G CAN.PAR.P.APP.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 120x80 G

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

numero di pareti divisorie innestabili

3

Sezione utilizzabile

8410 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA N

Produttore

TA-N 120x80 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO