Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01854
Cod. Produttore
B01854
Cod. EAN
8015892018547

Informazioni di prodotto

TA-N 120X40 W CAN.PAR.P.APP.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 120x40 W

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

numero di pareti divisorie innestabili

3

Sezione utilizzabile

3930 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA N

Produttore

TA-N 120x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

€ 21,39 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m