Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01831
Cod. Produttore
B01831
Cod. EAN
8015892018318

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Canale porta cavi
  • Base: Piana
  • Serie: TA-EN
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA-EN 80x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

Sezione utilizzabile

4160 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

TA-EN 80x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO