Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01828
Cod. Produttore
B01828
Cod. EAN
8015892018288

Informazioni di prodotto

TA-EN 60X60 W CAN.PAR.P.CAVI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

Sezione utilizzabile

3070 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

TA-EN 60x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO