Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB07534
Cod. Produttore
B07534
Cod. EAN
8015892075342

Informazioni di prodotto

Il canale porta cavi TA-EN 40x40 G garantisce un’installazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla base piana
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi ambienti di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi
  • Maggiore sicurezza e protezione dei cavi
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a una migliore gestione degli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA-EN 40x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

1270 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

TA-EN 40x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
48 m
Q.tà consigliata info