Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB07582
Cod. Produttore
B07582
Cod. EAN
8015892075823

Informazioni di prodotto

Canale porta cavi TA-EN 25x30 W, ideale per installazioni efficienti e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla base piana
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi ambienti grazie al colore bianco

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi
  • Riduzione del rischio di danni ai cavi
  • Possibile risparmio energetico grazie a un impianto più efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA-EN 25x30 W Canale porta cavi a base piana BIANCO

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

550 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

TA-EN 25x30 W Canale porta cavi a base piana BIANCO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
80 m
Q.tà consigliata info