Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB07532
Cod. Produttore
B07532
Cod. EAN
8015892075328

Informazioni di prodotto

Canale porta cavi TA-EN 25x30 G con base piana, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla base piana
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi ambienti grazie al colore grigio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata e sicura dei cavi
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a un cablaggio efficiente
  • Durabilità e protezione dei cavi nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA-EN 25x30 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

550 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

TA-EN 25x30 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO