Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01844
Cod. Produttore
B01844
Cod. EAN
8015892018448

Informazioni di prodotto

  • Serie: TA-EN
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Canale porta cavi
  • Base: Piana
  • Quantità consigliata: 12 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA-EN 150x80 W Canale porta cavi a base piana BIANCO

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

Sezione utilizzabile

10770 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

TA-EN 150x80 W Canale porta cavi a base piana BIANCO