Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
larghezza
150 mm
altezza
60 mm
numero RAL
7030
qualità del materiale
PVC
lunghezza
2000 mm
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK08
Sezione utilizzabile
7900 mm²
film protettivo
grado di protezione (IP)
IP40
temperatura di impiego
5 ... 60 °C
Serie
TA EN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te