Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01826
Cod. Produttore
B01826
Cod. EAN
8015892018264

Informazioni di prodotto

TA-EN 120X40W CAN.PAR.P.CAVI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 120x40 W

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

Sezione utilizzabile

4070 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

TA-EN 120x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO