Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01825
Cod. Produttore
B01825
Cod. EAN
8015892018257

Informazioni di prodotto

TA-EN 100X40G CAN.PAR.P.CAVI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 100x40 G

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

Sezione utilizzabile

3380 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

TA-EN 100x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO