Descrizione del prodotto
Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 600 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 85 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 50 mm x 80 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 2,5 VA.