Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5GD030
Cod. Produttore
METSECT5GD030
Cod. EAN
3606489607869

Informazioni di prodotto

TA Apribile -300/5A - 55x85 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 300 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 85 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 50 mm x 80 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 2,5 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

potenza apparente nominale secondaria

2.5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

85

larghezza dell’apertura

55

corrente nominale primaria In

300 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

TA

Produttore

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GD, for bar - 0300A / 5A