› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

T5 TUTTOLED IP65 18SA5P+GOCCIA

Cod. Rexel BE8596
Cod. Produttore 8596
Cod. EAN 8002219732903

Informazioni principali

  • Tipo: T5 TUTTOLED
  • Grado protezione: IP65
  • Potenza: 18 W
  • Serie: 5LF
  • Applicazione: Esterni
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Polvere e umidità
  • Design: Elegante e funzionale

Descrizione del prodotto

Il BE8596 è una straordinaria soluzione di illuminazione della famiglia T5 TUTTOLED. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale grazie alla sua classificazione IP65, che lo rende ideale per ambienti esterni e soggetti a polvere e umidità. Con un design elegante e funzionale, il BE8596 garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per ogni esigenza di illuminazione. Scegli una luce che unisce praticità e stile. Descrizione del produttore: Il BE8596 è una straordinaria soluzione di illuminazione della famiglia T5 TUTTOLED. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale grazie alla sua classificazione IP65, che lo rende ideale per ambienti esterni e soggetti a polvere e umidità. Con un design elegante e funzionale, il BE8596 garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per ogni esigenza di illuminazione. Scegli una luce che unisce praticità e stile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

220 lm

fattore di potenza

0.17

ampiezza di riconoscimento

28 m

larghezza

147 mm

altezza/profondità

43 mm

lunghezza

549 mm

numero di poli

4

sezione del conduttore

2.5

tipo di collegamento

raccordo a vite

T5 TUTTOLED IP65 18SA5P+GOCCIA