Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3971169
Cod. Produttore
3971169
Cod. EAN
0095969589840

Informazioni di prodotto

Fluke T5-KIT-1 Kit composto da: TP238 e borsa C33
Descrizione del produttore: T5KIT1 KIT COMPOSTO DA TP238 E BOR3971169 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT IV

con valigia/borsa

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

T5ACC

Produttore

T5-KIT-1 KIT COMPOSTO DA TP238 E B