›

T4F-2-J-6-A-T 015X000X00000XX

Cod. Rexel GRF037869
Cod. Produttore F037869

Informazioni principali

  • Temperatura max: -40 ... +250°C
  • Tolleranza: ± 2,3°C (tipo J, K)
  • Isolamento cavo: fibra vetro, TEFLON®
  • Cavo: con schermatura a norme DIN
  • Applicazioni: tubi, scambiatori calore
  • Elemento: Fe-Cu/Ni (J) o Ni/Cr-Ni/Al (K)
  • Materiale puntali: AISI 304 o Acciaio zincato
  • Serie: T4F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termoelementi T4F sono progettati per la misura precisa della temperatura su superfici fisse, con un intervallo operativo che va da -40 a +250° C, variabile in base al tipo di isolamento del cavo utilizzato. Questi sensori rispettano le tolleranze delle norme UNI 7938 e IEC 584.2, garantendo una precisione di ± 2,3° C per i tipi J e K. Il cavo di estensione è isolato con materiali di alta qualità come fibra di vetro e TEFLON®, dotato di schermatura per assicurare affidabilità nelle misurazioni. Le applicazioni tipiche includono il monitoraggio di tubi di teleriscaldamento, scambiatori di calore e tubazioni industriali in generale. Il cavo è conforme alle norme DIN, assicurando standard elevati di sicurezza e durata. (Informazioni tratte dal documento tecnico alle pagine 1 e 2)
T4F-2-J-6-A-T 015X000X00000XX