›

T4F-1-J-5-A-M 100X000X00000XX

Cod. Rexel GRF053184
Cod. Produttore F053184

Informazioni principali

  • Temperatura max: -40...+250°C
  • Tolleranza classe 2: ±2.3°C
  • Isolamento cavo: fibra vetro, TEFLON®
  • Cavo conforme a: norme DIN
  • Applicazioni: misura superfici fisse
  • Materiale puntali: AISI 304 o zincato
  • Dimensione fascette: varie opzioni
  • Serie: T4F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF053184 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, si integra facilmente in diversi sistemi elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’utilizzo, offrendo una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico.
T4F-1-J-5-A-M 100X000X00000XX