›

T4F-1-J-5-A-L 100X000X00000XX

Cod. Rexel GRF053183
Cod. Produttore F053183

Informazioni principali

  • Temperatura max: -40…+250°C
  • Tolleranza classe 2: ± 2,3°C
  • Isolamento cavo: fibra vetro, TEFLON®
  • Cavo conforme a: norme DIN
  • Applicazioni: superfici fisse, tubi
  • Tipo elemento: J o K
  • Materiale puntali: AISI 304 o zincato
  • Serie: T4F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termoelementi modello T4F sono progettati per la misura precisa della temperatura su superfici fisse, con un intervallo di temperatura che va da -40 a +250°C, variabile in base al tipo di isolamento del cavo utilizzato. Questi sensori rispettano le tolleranze delle norme UNI 7938 e IEC 584.2, con una precisione di classe 2 per i tipi J e K pari a ± 2,3°C. Il cavo di estensione è isolato con materiali di alta qualità come fibra di vetro e TEFLON®, dotato di schermatura per garantire affidabilità nelle misurazioni. Le applicazioni tipiche includono il monitoraggio di tubi per teleriscaldamento, scambiatori di calore e tubazioni in generale, con cavi conformi alle norme DIN che assicurano robustezza e durata nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e sull'immagine del prodotto presenti nelle pagine 1 e 2 del documento.)
T4F-1-J-5-A-L 100X000X00000XX