›

T4F-1-J-5-5-Z-M 100X000X00000XX

Cod. Rexel GRF087304
Cod. Produttore F087304

Informazioni principali

  • Limite temp.: -40...+250°C
  • Tolleranza: ±2,3°C (classe 2)
  • Isolamento cavo: fibra vetro, TEFLON®
  • Cavo: a norme DIN
  • Materiale puntali: Acciaio zincato
  • Tipo elemento: Ni/Cr-Ni/Al (K)
  • Dimensione fascette: 68x48 mm (M)
  • Serie: T4F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF087304 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza, contribuendo a mantenere la continuità del servizio elettrico con standard elevati. La sua compatibilità con vari sistemi lo rende una scelta versatile per professionisti del settore elettrico.
T4F-1-J-5-5-Z-M 100X000X00000XX