›

T4F-1-J-5-5-Z-L 100X000X00000XX

Cod. Rexel GRF087305
Cod. Produttore F087305

Informazioni principali

  • Serie: T4F
  • Temperatura max: -40 a +250°C
  • Tolleranza classe 2: ±2,3°C
  • Tipo elemento: J o K
  • Isolamento cavo: fibra vetro, TEFLON®
  • Materiale puntali: AISI 304 o zincato
  • Dimensione fascette: varie da 24x14 a 188x168
  • Cavo a norma: DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF087305 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. La sua costruzione garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo prodotto è progettato per integrarsi facilmente in diversi sistemi elettrici, assicurando un collegamento stabile e duraturo. La sua versatilità lo rende adatto sia per utilizzi professionali che per interventi di manutenzione, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici.
T4F-1-J-5-5-Z-L 100X000X00000XX