›

T4F-1-J-5-5-A-J 100X000X00000XX

Cod. Rexel GRF087301
Cod. Produttore F087301

Informazioni principali

  • Limite temp.: -40 a +250°C
  • Tolleranza: ±2,3°C (classe 2)
  • Isolamento cavo: fibra vetro, TEFLON®
  • Applicazioni: superfici fisse
  • Cavo conforme: norme DIN
  • Materiale puntali: AISI 304
  • Tipo elemento: J o K
  • Serie: T4F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termoelementi T4F sono progettati per la misura della temperatura su superfici fisse, offrendo un limite massimo di temperatura da -40 a +250 °C, variabile in base al tipo di isolamento del cavo impiegato. Questi sensori garantiscono precisione grazie alle tolleranze conformi alle norme UNI 7938 e IEC 584.2 di classe 2, con un margine di errore di ± 2,3 °C per i tipi J e K. Il cavo di estensione è isolato con materiali di alta qualità come fibra di vetro e TEFLON®, dotato di schermatura per protezione. Le applicazioni tipiche includono il monitoraggio termico in postazioni fisse, tubi di teleriscaldamento, scambiatori di calore e tubazioni industriali in genere. Il cavo è conforme alle normative DIN, assicurando affidabilità e compatibilità negli impianti elettrici.
T4F-1-J-5-5-A-J 100X000X00000XX