›

T4A-1-K-6-A-F 010X000X00000XX

Cod. Rexel GRF056359
Cod. Produttore F056359

Informazioni principali

  • Serie: T4A
  • Temperatura max: -40...+250°C
  • Tolleranza: ±2,5°C (classe 2)
  • Tipo elemento: J o K
  • Isolamento cavo: fibra vetro, TEFLON
  • Cavo: norma DIN
  • Profilo termico: basso
  • Tempo risposta: veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il termoelemento modello T4A è progettato per la misura della temperatura su superfici fisse, con un limite massimo di temperatura compreso tra -40 e +250° C. Presenta tolleranze di riferimento secondo le norme UNI 7938 e IEC 584.2 classe 2, con una precisione di ± 2,5° C per i tipi J e K. Il cavo di estensione è isolato in fibra di vetro e TEFLON con schermatura, garantendo resistenza e affidabilità. La termocoppia ad occhiello ha un basso profilo termico e un tempo di risposta rapido, ideale per misurazioni su superfici piane. Il cavo è conforme alle norme DIN, assicurando standard elevati di qualità e compatibilità. (Informazioni tratte dalla scheda tecnica alle pagine 1 e 2)
T4A-1-K-6-A-F 010X000X00000XX