›

T4A-1-J-5-S-G 050X000X00000XX

Cod. Rexel GRF021267
Cod. Produttore F021267

Informazioni principali

  • Serie: T4A
  • Temp. max: -40 ... +250°C
  • Tolleranza: ±2,5°C (classe 2)
  • Isolamento cavo: fibra vetro, TEFLON®
  • Termocoppia: basso profilo termico
  • Tempo risposta: veloce
  • Cavo: a norme DIN
  • Elemento: Fe-Cu/Ni tipo J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF021267 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione in diversi contesti, offrendo prestazioni costanti e conformità agli standard di settore. Ideale per applicazioni professionali, questo componente contribuisce a migliorare l'efficienza e la funzionalità degli impianti elettrici.
T4A-1-J-5-S-G 050X000X00000XX