›

T4A-1-J-5-A-H 030A000X00000XA

Cod. Rexel GRF098283
Cod. Produttore F098283

Informazioni principali

  • Limite temp: -40...+250°C
  • Tolleranze: ±2,5°C (J, K)
  • Isolamento cavo: fibra vetro, TEFLON
  • Termocoppia: occhiello basso profilo
  • Tempo risposta: veloce
  • Cavo: a norme DIN
  • Dimensione puntale: 8x4, 10x5, 12x6, 20x10 mm
  • Serie: T4A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il termoelemento T4A è progettato per la misura della temperatura di superfici fisse, con un limite massimo di temperatura compreso tra -40 e +250 °C. È caratterizzato da una termocoppia ad occhiello a basso profilo termico che garantisce un tempo di risposta rapido, ideale per misurazioni su superfici piane. Il cavo di estensione è isolato con fibra di vetro e rivestito in TEFLON con schermo, conforme alle norme DIN. Le tolleranze di riferimento rispettano le norme UNI 7938 e IEC 584.2 classe 2, con una precisione di ±2,5 °C per i tipi J e K. Questo prodotto combina affidabilità e precisione per applicazioni di controllo termico in ambito elettrico.
T4A-1-J-5-A-H 030A000X00000XA