Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4401563
Cod. Produttore
4401563
Cod. EAN
0095969692021

Informazioni di prodotto

Fluke T3000FC Modulo di temperatura tipo K, -200 +1372°C, datalogger, Fluke Connect

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guarda. Salva. Condividi.Tutti i dati; direttamente sul campo. Il modulo temperatura tipo K wireless FC Fluke t3000 rientra nella famiglia di strumenti di misura wireless che consentono di condividere i dati delle misure con l'app Fluke Connect® con la videochiamata ShareLive™.Gli strumenti di misura wireless Fluke Connect mettono gli strumenti; non il vostro corpo; vicino a pannelli elettrici vivi. È semplice. Collegate il modulo temperatura wireless FC t3000; o qualsiasi altro modulo remoto Fluke Connect; e leggete i risultati sul multimetro wireless Fluke Connect o un PC portatile a una distanza di sicurezza.Meglio ancora; gli strumenti di misura Fluke Connect possono inviare dati allo smartphone; in modo da salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.Non vi impantanate mentre cercate di isolare guasti elettrici intermittentiLa tempistica è tutto quando cercate di trovare un problema intermittente e la parte più difficile è che non si vede subito quando il vostro multimetro è collegato. Abbiamo risolto il problema con Fluke Connect: lasciate i moduli remoti collegati al registro dati e allontanatevi per affrontare altri problemi. In un secondo momento; sarà possibile scaricare i dati per un'analisi dettagliata.Lavorate in sicurezza vicino a pannelli elettrici indossando un numero ridotto di DPII dispositivi di protezione individuale (DPI) possono salvarvi la vita; ma sono ingombranti; tengono caldo e complicano le operazioni di lavoro. Con Fluke Connect non è necessario lavorare davanti a pannelli aperti vivi o macchinari in movimento/pericolosi.Immaginate di avere la possibilità di accedere a misurazioni senza essere esposti al pannello vivo. È facile. Basta togliere l'alimentazione all'armadio; aprire il pannello indossando i DPI e collegare uno o più moduli t3000 FC. Chiudere l'armadio; riallacciare l'alimentazione e lasciar lavorare il sistema Fluke Connect; riducendo il rischio di scariche el

prodotto Sustainable

Si

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

termocoppia tipo K

sensore separato

intervallo di misura

-200 ... 1372 °C

Serie

T3000

Produttore

T3000FC MODULO TEMP TIPO K,-200 +13