Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207188
Cod. Produttore
207188
Cod. EAN
4015082071882

Informazioni di prodotto

T3-3-8401/I2 COMMUTATORE A CAMME
Descrizione del produttore: Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T3, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

23,7 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series