Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYT2000
Cod. Produttore
T2000
Cod. EAN
8050040862740

Informazioni di prodotto

  • Campo misura: -40 a +105°C
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Alimentazione: 230 V a.c. ±10%
  • Portata contatti: 16 A resistivo
  • Controllo: ON/OFF o PID
  • Gestione allarme: uscita 2
  • Dimensioni: 71x98x61 mm
  • Serie: T2000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I termostati digitali T2000, completi di sonda T2000-S inclusa nel kit, sono adatti al controllo sia in riscaldamento, che in mantenimento, che in refrigerazione. Adatti per installazione retroquadro, su guida DIN, sono compatti ed hanno comandi e display disposti frontalmente.

colore

Nero

larghezza

71 mm

altezza

98 mm

profondità

61 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

tipo di orologio

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by)

3 W

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

240 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

2

Numero di uscite raffreddamento

2

Temperatura leggibile

Ottimizzazione

Numero programmi di commutazione

2

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

-40 ... 105 °C

Valore differenziale

0 ... 19,9 K

Produttore

T2000 TERMOSTATO DIGITALE E SONDA N