Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02572
Cod. Produttore
B02572
Cod. EAN
8015892025729

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni pratiche per l’installazione elettrica, garantendo efficienza e risparmio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare.
  • Materiale coestruso morbido per una maggiore flessibilità.
  • Modulo 20 con feritoia 8 per un montaggio preciso e sicuro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione degli spazi con dimensioni 80x80 mm.
  • Risparmio energetico derivante da un cablaggio ordinato e protetto.
  • Estetica curata con finitura grigia resistente.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 80x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

5660 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 80x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

€ 11,74 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
24 m
Q.tà consigliata info