Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02573
Cod. Produttore
B02573
Cod. EAN
8015892025736

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo 20 con feritoia 8 per un rapido cablaggio
  • Design modulare che consente risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Canaletta robusta e durevole
  • Miglior gestione dei cavi per una maggiore sicurezza
  • Possibilità di risparmio energetico grazie all’organizzazione ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 80x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

100 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

7020 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 80x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

€ 15,53 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
8 m
Q.tà consigliata info