Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02565
Cod. Produttore
B02565
Cod. EAN
8015892025651

Informazioni di prodotto

T1-N 40x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo 20 con feritoia 8 per una rapida gestione dei cavi
  • Design compatto 40x40 per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da una migliore organizzazione dei cavi
  • Durabilità e protezione ottimale dei cablaggi
  • Estetica pulita e ordinata degli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 40x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

1360 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 40x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
40 m
Q.tà consigliata info