Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02563
Cod. Produttore
B02563
Cod. EAN
8015892025637

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica, garantendo praticità e risparmio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo 20 con feritoia 8 per un rapido cablaggio
  • Design ergonomico per una posa agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione degli spazi con dimensioni 25x80 mm
  • Durabilità e protezione dei cavi garantite
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 25x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

1550 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 25x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
48 m
Q.tà consigliata info