Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02574
Cod. Produttore
B02574
Cod. EAN
8015892025743

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e efficiente, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo 20 con feritoia 8 per un cablaggio ordinato
  • Design modulare che semplifica l’assemblaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei costi energetici grazie a un’installazione efficiente
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 100x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

7150 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 100x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

€ 15,14 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
16 m
Q.tà consigliata info