Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00844
Cod. Produttore
B00844
Cod. EAN
8015892008449

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x40 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Canaletta con coestruso
  • Modulo: 20
  • Feritoia: 8
  • Serie: T1-N
  • Quantità consigliata: 16
  • Materiale: Morbido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-N 100x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

3380 mm²

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

con parte superiore

Serie

T1 N

Produttore

T1-N 100x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO